Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60枚) 収納枚数(枚)120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり) 注文コード23598155 品番CCD-NBWB120ASO
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は収納枚数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。

付属品インデックスラベル:60枚 アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク) 材質ポリプロピレン 質量(g)3 収納物Blu-ray/CD/DVD Disc 収納枚数(枚)120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり) 入数60枚(両面収納) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約128×146×0.54/枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23598182
2023-08-31
用途:
報告書

データ提出に使用します。穴が開いているので、ファイルにも閉じられますし、穴とは違う方向に取り出し口があるので楽に出し入れできます。
以前は100円ショップで同じようなものが売っていたのですが、近頃は物価高もあり、置いてなくなりました。
100円ショップのものより割高ですが、たくさん入っているし、ものもちゃんとしたものなので、無くなったらまた買うと思います。

対象商品:
23598173
2022-02-10
用途:
Blue-rayの収納として
教育・研究機関

記録面に接するところがDVD用と比べて細かい生地になってます。単体で保管する場合に使用しています。色が豊富にありますので用途別に使い分けています。

対象商品:
23598173
2021-02-12
用途:
CDにデータを焼いて相手先に渡す際に使用
株式会社西塚清掃社 様 (サービス業)

普通に使いやすい。持ち歩きの際にCDが飛び出る事の無いように配慮されているのが良い。

対象商品:
23598137
2019-10-29
用途:
ファイル作成に

CDを書類と一緒にファイリングする機会が増え、探していたんですがなかなかシンプルなものがなくて、モノタロウさんで偶然みつけました。枚数もたくさん入ってコスパもよいです。

対象商品:
23598173
2019-04-04
用途:
ついつい増えがちなブルーレイディスクの整理に
サービス業

高画質配信の放送が増えるにつれて、ハードディスクの容量も厳しくなりがち。 それに伴いブルーレイの保存ディスクの量も増えるので、整理に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする