エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー 薄型 5000mAh 2.4A出力
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23598557
品番
DE-M01L-5024WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続機器を見分けて最高出力で最速充電できる”おまかせ充電”対応。高容量・高出力で薄さわずか11mmを実現した薄型モバイルバッテリー。
付属品
microUSB Bオス→USB Aオスケーブル(10cm)×1
色
ホワイト
質量(g)
128
コネクタ形状
(電源入力側)USB Micro-Bメス、(電源出力側)USB Aメス
定格入力電圧(V)
DC5
対応機種
iPhone/iPad/iPodおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン・タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.2×11.4×118.2
充電時間
1.8A出力のACアダプタ使用時:約3.5時間
使用電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)
5000m
保証期間
6カ月
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流
2.4A
連続使用回数
約500回