なまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベル数405枚(81面×5シート) 注文コード23599397 品番EDT-KNM3
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はラベル数など2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。

ホワイト 仕様【クリアカット】× サイズA4 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297、【ラベル】17×24 用紙フォト光沢ラベル 無し ラベル数405枚(81面×5シート)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23599397
2021-10-31
用途:
商品ラベルとして
有限会社 青柳三井 様 (卸売・小売業)

シールがはがれにくくとても重宝しています。
光沢紙のため、印刷もとてもきれいに仕上がります。
オリジナル商品の自社制作用ラベルとして満足できる品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする