スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23599756 品番EHC-G24MN-HJW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用し、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能で、磁石による金属面への設置も可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚 仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応 材質メタル 質量(g)約1770 ポート数24 適合規格VCCI ClassA コネクタ形状RJ-45 ×24 定格消費電力(W)最大13.1 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280.0×約180.0×約44.0(本体のみ) 機能ループ検知 バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間1年 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け(壁掛け用穴あり)、マグネット、19インチラックマウント エネルギー消費効率(W/GB)0.5 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大約47.2 マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8、192件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応 (10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大パケット転送能力(Mpps)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする