エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの 手作りシート・ステッカー
エレコムの その他手作りシート・ステッカー
手作りタトゥーシール カット済タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23600702
品番
EJP-TATCWS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファッション、イベント、スポーツ観戦で大活躍!オリジナルデザインのタトゥーシールがインクジェットプリンタや手書きで作成できる、”手作りタトゥーシール”。
仕様
手書き対応、お使いいただけるペン/水性ペン・マーカー、油性ペン・マーカー、蛍光ペン・マーカー、筆ペンなど
セット内容
ベースシート:1シート(15面×1シート)、糊シート:15枚、取扱説明書
寸法(mm)
100×148
色
ホワイト
サイズ
はがき
枚数
1セット(ベースシート:15面×1シート、糊シート:15枚)
シール寸法(mm)
四角(幅20×高さ20)
紙厚(mm)
0.21
坪量(g/m
2
)
187
対応インク
染料・顔料
注意
※えんぴつ、シャープペンシル、油性ボールペン、クレヨンなどはお使いいただけません。