HDMIケーブル PS4向イーサネット対応 スーパースリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23601366 品番GM-DHHD14SS15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PlayStation(R)4を含むゲーム機とテレビを接続。高画質、高音質でゲームが楽しめる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。

ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機(PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)、AV機器等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23601366 GM-DHHD14SS15BK 17984523 DH-HD14SS15BK HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム 1本 1,698 税込1,868

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする