LBT-HS10MPRD Bluetooth 携帯用ヘッドセット HS10 エレコム 23602093

LBT-HS10MPRD Bluetooth 携帯用ヘッドセット HS10 エレコム 23602093 LBT-HS10MPRD Bluetooth 携帯用ヘッドセット HS10 エレコム 23602093 LBT-HS10MPRD Bluetooth 携帯用ヘッドセット HS10 エレコム 23602093

Bluetooth 携帯用ヘッドセット HS10

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23602093 品番LBT-HS10MPRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで装着感に優れたBluetoothワイヤレスヘッドセット

特性片耳 入力端子microUSB(充電用) 付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 仕様マルチポイント(同時待受け)非対応 型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型 レッド 質量(g)約8 出力Bluetooth power class2 電源5V(USB給電) 適合規格BQB 接続方式Bluetooth 感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.0×9.0×53.1(突起部除く) 通信方式Bluetooth標準規格 version3.0 バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 音圧レベル(dB)118 充電時間(時間)約2 指向性(マイク)全指向性 通話時間(連続最大)約5時間 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9 プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP 待ち受け時間(時間)約100時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23602084
2020-01-21
用途:
両手を使う作業時
有限会社テクノ神明 様

使用感とか、相手の言葉の聞き取りは全く問題ありません
こちらの言葉は、どのように聞こえているのか解かりませんが
会話は、通じているので問題なさそうです

対象商品:
23602084
2020-04-22
用途:
手が離せない現場作業の時
神奈川工事ライト株式会社 様 (サービス業)

耳にも馴染みやすく、付けている物忘れる、感度もよく、取り扱いやすい。

対象商品:
23602102
2020-04-05
用途:
運転中、ビデオミッティンク
サービス業

最初使い方が難しかったが通話の単純なヘッドセットなのでちょうど良いです。

対象商品:
23602093
2019-06-21
用途:
携帯電話の通話
建設業・工事業

こんなに酷い商品は初めてです。
使いにくい
電波干渉が酷い
イヤーフックがすぐ取れる
この商品は2度と買いません。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
23602102
2019-02-06
用途:
車の運転中使用
慶 電子 様

電源スイッチがボタン長押しの為、ポケットに入れて置くといつの間にか、OFFなったりで不便。

対象商品:
23602084
2018-08-19
用途:
会社の業務用として使用。
運輸・通信業

着信の音声が割れて聞きずらい事が頻繁にあります。
使用しているガラケイとのマッチングが悪いのかも
携帯はエーユーのGRATINAです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
23602093
2018-04-23
用途:
同様の意見も出ていましたが不良では無く仕様の様です。
個人のお客様

高音域が出ない・・これは致命的です。日本人との会話でも
聴き直しが多いので、外国人との会話では絶望的な状態かと
筐体と付け易さは良かったので残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
23602093
2018-02-28
用途:
音がこもる感じで聴き難い
個人のお客様

他のヘッドセットと比べても明らかに高音が少ない。
キンキンした音が嫌いな方なら丁度良いのかも知れませんが
私はお客様の声を聴き取りにくく不安を覚えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする