LD-GAFC2/WH コーナー用モール 両面テープ付き PVC製 エレコム 23602888

コーナー用モール 両面テープ付き PVC製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23602888 品番LD-GAFC2/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁と床、壁と壁の間のコーナーにスッキリ設置できる。床や壁に配線するLANケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナータイプのケーブルモール。

材質PVC ホワイト 用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 長さ(m)1 収納本数(本)4本 エレコム社製LANケーブル(直径5.5mm)を収納する場合の目安 外寸(幅W×高さH)(mm)19×19 内寸(幅W×高さH)(mm)17×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23602897
2018-10-11
用途:
床の配線を保護する為に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コーナーに設置出来、見た目もきれいに処理する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする