エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDXC
SDXCカード データ復旧サービス付 UHS-I 30MB/s
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23604927
品番
MF-FS064GU11LRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDXCメモリカードです。
質量(g)
約2.0
規格
SDXC、Class10、UHS-I
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
メモリー容量
64GB
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
インターフェイス
SD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
データ転送速度
Class10