USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 充電専用 スマートフォン タブレット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23605934 品番MPA-AMBC2U02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)0.2 ホワイト 用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23605977
2021-04-14
用途:
充電ケーブルの交換
製造業

以前使っていたものが、短く、使用を重ねて断線したので、長さのあるこちらの物に交換しました。何の不満もなく、普通に使えています。これといった特徴があるわけではなく、むしろ普通に安定して使えるのが特徴と言った感じです。

対象商品:
23605968
2018-05-29
用途:
タブレットの充電
製造業

タブレットの充電に使用していますが、使用頻度が高いため使えなくなるのも早いです。もう何度か購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする