スーパーファイン紙 インクジェット用 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マイクロミシン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80枚) 注文コード 23606573 品番 MT-8F80
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

インクジェットプリンタでオリジナルのチケットが簡単に作成できる、チケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
イラストや画像の印刷に最適なスーパーファイン用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

No.【お探しNo.】A44 寸法(幅W×高さH)(mm)148.5(チケット:108.5/半券:40)×52.5(一面) 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙スーパーファイン紙 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)170 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ラベル数80枚(8面×10シート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする