付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
仕様射出光線種類:不可視波長域、横スクロール機能あり
トラスコ品番828-2927
色ブラック
質量(g)約59(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.9×91.6×39.3
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数8個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約104時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約288日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約203日
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー方式