冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1〜17インチ対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23609452 品番SX-CL20BK
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。

付属品電源ケーブル 材質ABS ブラック 質量(g)約283(ケーブルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300 定格電圧(V)5 羽根枚数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く) 風量【風力切替】無段階 消費電流(mA)250 保証期間6カ月間 騒音レベル(dB(A))約28 電源供給方式バスパワー 最大風量(CFM)約24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23609452
2022-07-11
用途:
工場のデスクワーク
製造業

工場はとても暑く、パソコンには良くない環境です。
角度もつけられファンで冷却効果もありそうです。
ただ、風量が微風です。
もちろんないよりいいハズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする