電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 注文コード23610107 品番T-E5C-2610WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品はコンセント個数・コード長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
事務所内で使用
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

たこ足配線になっていたのをスッキリさせてたくて購入
上ではなく横(側面)になっているのでコードが邪魔にならずスッキリしました。

対象商品:
23610098
2023-11-23
用途:
給湯室用
自動車・二輪車・自転車関連業

個別にスイッチがあるので、節電出来て良かったです。

対象商品:
23610125
2020-07-01
用途:
クリーニング シミ抜き作業
ほんまちクリーニング 様 (サービス業)

タップの入り切りにおいて、プラグが邪魔にならないので、作業しやすい。

対象商品:
23610073
2016-09-01
用途:
事務所OA機器の電源

シンプルで見た目も良いです。横差しなのでコードの重みで倒れたりしないため、設置したときに見栄えが良いと思います。端の1つが少し離れているため、大きなプラグもさせて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする