THC-326321C5 詰め替えインク キヤノン CANON BCI-326GY BCI-321GY グレー 5回分 エレコム 23610204

詰め替えインク キヤノン CANON BCI-326GY BCI-321GY グレー 5回分

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23610204 品番THC-326321C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C114)
対応プリンタ:【BCI-326GY】MG8230、MG8130、MG6230、MG6130【BCI-321GY】MP990、MP980※2015年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

セット内容インクボトル×1、注入口開け治具×1、注入口栓×1、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1 シアン 対応インクタンク/カートリッジBCI-326C、BCI-321C 用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 適合機種メーカーCanon 詰替回数約5回 インク染料 インク容量(mL)30 対応カートリッジBCI-326C、BCI-321C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23610213
2017-07-12
用途:
プリンター印刷時
卸売・小売業

純正とあまり変わらず快適です。
毎回買うと余計な部品がいりません。

対象商品:
23610213
2017-06-25
用途:
プリンターインクの詰め替え
k&K realestate 様

たっぷり入っているのでプリントコストの削減になる。

対象商品:
23610213
2017-04-28
用途:
詰替に

グレーって減りが速いのか?交換頻度が高い気がしますが詰替で気軽に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする