力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。 耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。 リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。 次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C114) 対応プリンタ:【BCI-326GY】MG8230、MG8130、MG6230、MG6130【BCI-321GY】MP990、MP980※2015年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
純正とあまり変わらず快適です。毎回買うと余計な部品がいりません。
たっぷり入っているのでプリントコストの削減になる。
グレーって減りが速いのか?交換頻度が高い気がしますが詰替で気軽に使えます。