USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23610965 品番 USB3-AC05BK
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)0.5 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.8 転送速度(Gbps)最大10※理論値 パッケージPET箱+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23610983
2023-11-11
用途:
充電
製造業

リーズナブル、、使い勝手が良い、とても気に入っている。

対象商品:
23610992
2021-04-17
用途:
PC周辺機器の接続
教育・研究機関

同時にケーブル長1mのを購入しましたが、こちらも問題なく使用できています。データ伝送も問題ありません。

対象商品:
23610965
2017-07-20
用途:
パソコンとタブレットの中継及び充電
その他業種

パソコンからの転送も早くコンパクトな長さなので効果的に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする