※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- 耐油手袋 ロング モノタロウ 23611236 - 耐油手袋 ロング モノタロウ 23611236 - 耐油手袋 ロング モノタロウ 23611236

耐油手袋 ロング

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23611236 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。
強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!

用途
石油精製業、化学工業などに。
自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
サイズM 全長(cm)約30 中指長(cm)約7.2 手のひらまわり(cm)約22 材質(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿100% 厚さ(mm)1.4±0.1 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り) RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※製造過程において塩化ビニール樹脂を柔らかくする為、可塑剤を使用しております。可塑剤が徐々に抜け硬化して参りますので、2週間前後での交換をお勧めします。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品説明動画

耐油手袋 ロング.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
部品の洗浄
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

強度、使い易さ問題無いです
コスパ良いのでオススメです

対象商品:
35104772
2025-06-12
用途:
油物のメンテナンス
株式会社ダーリングコーポレーション 様

安くて強くて気にっています。ただ1双だけ右右で入ってました(笑)。モノタロウさんもそんな事があるんですね。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-07-17
用途:
部品加工作業

加工部品の載せ替え作業に使っているが、滑らずメーカー品と比較して耐久性も十分

2025-05-22
用途:
作業時

PBがあるので重宝しております。ここ数年はこちらの耐油手袋のみを使用しています。

対象商品:
35104772
2025-05-16
用途:
車両洗車や整備

安定の使用感。耐久性もあり、1年使用してるが、硬化や、破損ありません!お得感あるグローブです。

2025-01-06
用途:
機械の分解整備
運輸・通信業

農機具、バイク、の分解整備 洗浄に使用しています。灯油を使い角ばった部品にも丈夫で、長持ちします。有名メーカーの物と遜色ありません。

2024-11-06
用途:
農作業
農・林・水産業

腕を覆う部分が長いので、袖などが汚れにくく、作業がはかどります。

対象商品:
35104772
2024-08-10
用途:
車両整備や洗車時に
上村 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度もあり、耐久性も問題なく、毎日洗車時に使っています。おすすめします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする