MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272

MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272 MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272 MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272 MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272 MX259H ASUS(液晶モニタ) MX259H ASUS(エイスース) 23611272

ASUS(液晶モニタ) MX259H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23611272 品番MX259H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

どこからも美しい、どこまでも美しい
AH-IPSパネル搭載フレームレスデザイン25型プレミアムモデル
sRGBカバー率100%、178°の広視野角を実現するAH-IPSパネルを採用
Bang & Olufsen ICEpowerとの共同開発から生まれたASUS SonicMaster
様々な機器との接続に便利なHDMIポートを2つ搭載
特徴的で人間工学に基づいた薄型デザインでグッドデザイン賞受賞
TUV Rheinlandが認定するASUS Eye Careテクノロジー

その他の機能
Trace Freeテクノロジー、映像エンジンSplendid
映像設定モード数:8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode)
肌色設定モード数:3モード、色温度設定モード数: 4モード
Quick Fit機能(USレターサイズ/A4用紙サイズ/方眼/各種写真サイズ)
HDCP対応、Low Blue Light
表示機能
パネル種類: AH-IPS、フルHD 1080P対応:Yes
画素ピッチ:0.288mm、最大輝度:250 cd/m2
コントラスト比:80000000:1、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1
フリッカーフリー
付属品D-Sub 15ピンケーブル、DVI-D→HDMI変換ケーブル、オーディオケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書 仕様(ホットキー)SPLENDID Video Preset Mode Selection、Auto. Adjustment、Brightness Adjustment、Volume Adjustment、Input Selection、QuickFit 質量(kg)約4.3 周波数(Hz)(走査)アナログ・デジタル: 30〜80 K(H)/ 56〜76 (V) 消費電力(W)使用時:35以下、スタンバイ時:0.5以下 接続方式HDMI×2、D-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×224×414 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 ディスプレイTFT 解像度フルHD(1920×1080) 視野角水平178°、垂直178° 走査周波数(水平)30〜80 走査周波数(垂直)56〜76Hz 応答速度5ms(グレー→グレー) 色(本体)ダークシルバー セキュリティケンジントンセキュリティースロット オーディオ機能ステレオスピーカー(3W+3W) with ASUS SonicMaster audio technology and ICEpower | Bang & Olufsen technology モニターサイズワイド25インチ パネル駆動方式AH-IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする