曜日別特売
B10S 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ 23611683

青銅ストップ弁【JIS10K】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード23611683品番B10S
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185寸法L(mm)120寸法H(mm)156.5規格JIS B 2011寸法D(mm)110接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
注意
※蒸気にはタグタイル製品をおすすめします。
※可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする