河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
屋外盤用キャビネット POG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
100(ドア下)、65(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)
720×320
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
23618507
品番
POG8040-12K
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
526
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
815×400×120
有効深さ(mm)
100(ドア下)、65(ハンドル)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
18.5
材質
鉄板
形状
屋外用 露出形
タイプ
水切・防水・パッキン付
保護構造
IP55
板厚(mm)
1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)
720×320
ドア
片扉
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000