曜日別特売

屋外盤用キャビネット POGB

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード23623608品番POGB4030-12K
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)415×300×120有効深さ(mm)100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)材質鉄板形状屋外用 露出形質量(kg)7.2タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP55板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)基板寸法(縦×横)(mm)320×220ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23624554
2023-08-04
用途: 機器収容
運輸・通信業

取付時の重さがやや気になります。狭い場所や高い場所ですとより。少し軽量化に出来れば良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする