画像準備中

屋外盤用キャビネット POGB

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)100(ドア下)、65(ハンドル) 基板寸法(縦×横)(mm)220×320 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 注文コード23623662 品番POGB3040-12K
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880
この商品は有効深さ・基板寸法・色など436種類から選べます 他の種類を見る

鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×400×120 有効深さ(mm)100(ドア下)、65(ハンドル) クリーム(マンセル2.5Y9/1) 材質鉄板 形状屋外用 露出形 質量(kg)7.3 タイプ水切・防水・パッキン付 保護構造IP55 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 基板寸法(縦×横)(mm)220×320 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23624554
2023-08-04
用途:
機器収容
運輸・通信業

取付時の重さがやや気になります。狭い場所や高い場所ですとより。少し軽量化に出来れば良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする