※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用キャビネット FXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)100(ドア下)、75(ハンドル) 基板寸法(縦×横)(mm)620×320 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード23632358 品番FXT7040-12
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は有効深さ・基板寸法・色など350種類から選べます 他の種類を見る

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)700×400×120 有効深さ(mm)100(ドア下)、75(ハンドル) ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)13.6 基板寸法(縦×横)(mm)620×320 材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) ドア片扉 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする