河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
盤用キャビネット FXT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
100(ドア下)、75(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)
770×320
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
23632403
品番
FXT8540-12K
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
850×400×120
有効深さ(mm)
100(ドア下)、75(ハンドル)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
15.7
基板寸法(縦×横)(mm)
770×320
材質
鉄板
形状
屋内用 露出形
タイプ
額縁構造
保護構造
IP2XD
板厚(mm)
1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドル
KH-80T(平面ハンドル)
ドア
片扉
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付