合成シンナーNo2

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2L) 注文コード23640287 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロアトップ#5000専用希釈剤(合成シンナーNO,2)あり 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.2L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
塗装
製造業

金額が安い。
商社から買うよりも安かった。
品質も問題ないし、梱包・輸送も問題なかった。

対象商品:
20092397
2022-04-08
用途:
塗料の希釈

3.2Lの容量のものを先行で入手して使いましたが、全く足りずに18Lのものを買い足しました。最初からこちらを買うべきでした。

対象商品:
20092397
2018-01-13
用途:
床塗装の希釈

年末に発注しました。
年始に届きましたが問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする