合成シンナーNo6

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2L) 注文コード23640305 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロアトップ#8500専用希釈剤(合成シンナーNO,6)あり 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.2L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640305
2020-05-23
用途:
ボウジンテックスの希釈用に使用してみた
卸売・小売業

水谷ペイント ボウジンテックス#1000の専用シンナーが高価なので、使用してみた。ネット購入時に『一緒によく購入されている商品』として挙がっていたので購入してみた。使用してみた処、異状はなかった。
購入前、御社に問合せをしたが「お問い合わせ頂きました商品につきましてお調べ致しましたが、メーカーが異なりますため適合可否データがなく適合につきましてはわかりかねます。ご要望にお応えできず誠に申し訳ございません。」と云うだけの回答だった。アクリル塗料との一般的な相性等やセット購入実績がある等の回答を期待していたが、誠に残念だ。
偶々、本シンナーに型番違いの廉価版の存在を知ったが何が違うのでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする