ST24KW テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 23640575 ST24KW テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 23640575 ST24KW テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 23640575 ST24KW テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 23640575 ST24KW テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム 23640575

テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23640575 品番 ST24KW
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。

文字透明に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 トラスコ品番817-9559 タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする