SC6YE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) キングジム 23640706 SC6YE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) キングジム 23640706 SC6YE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) キングジム 23640706 SC6YE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) キングジム 23640706 SC6YE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) キングジム 23640706

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23640706 品番SC6YE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字黄に黒文字 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8 トラスコ品番828-5698 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640706
2021-05-09
用途:
クワガタのブリード情報をケースに貼る
製造業

趣味でクワガタのブリードをやっているのですが、菌糸の交換日等をPP瓶に貼っています。通常タイプでははがしにくくあとが残ったりするのですが、このはがせるタイプは簡単きれいにはがせるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする