キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ マグネットテープ(青に黒文字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23640724
品番
SJ12B
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
文字
青に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
1.5
トラスコ品番
781-2892
質量(g)
59
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045