曜日別特売
6632アオ レバーリングファイル キングジム 23641984

 

6632アオ レバーリングファイル キングジム 23641984
6632アオ レバーリングファイル キングジム 23641984

レバーリングファイル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5/タテ型
収納枚数(枚)250
内容量1冊注文コード23641984品番6632アオ
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

リングに触れずにレバーで開閉するファイリングスタイル。

サイズA5/タテ型タイプタテ型背幅(mm)33リング内径(Φmm)26仕様紙寄せ2枚付材質PP、金属種類2穴リング式穴数2穴間隔(mm)80高さ×幅(mm)220×191アズワン品番64-8834-78収納枚数(枚)250グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23642106
2022-11-09
用途: クライアント毎の書類の整理
サービス業

レバーを使って簡単に加除できるので非常に便利です。一時品薄になっていたので、安定供給してくれると助かります。

対象商品 : 23641984
2020-09-16
用途: 資料保管
卸売・小売業

毎年年末になると購入しています。もう少し枚数が入るのがあったらなと思います。

対象商品 : 23642072
2019-05-10
用途: 研究会資料の整理、保存
教育・研究機関

これまでのファイルは、「左右に開いて、書類を挟み、閉じる」でしたが
このファイルは、中央から開くという画期的な仕組み。綴込みとファイルを閉じるがとても楽になりました。

対象商品 : 23641966
2019-04-26
用途: 図面の整理
教育・研究機関

A3図面の整理用に導入しました.カバーが硬すぎず,軟らかすぎず,保管や運搬に便利と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする