オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルディスポソフトフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
23655984
品番
1584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
19.0
中指長(cm)
7.7
全長(cm)
29
トラスコ品番
756-5887
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
(指先)0.11、(掌部)0.09
色
ホワイト
入数(枚)
100
手の平幅(cm)
9.5
左右区別
左右兼用平手
クラス
クラス100
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
指先粗面 グリップ
粉有無
パウダーフリー