ニトリルディスポソフトフィット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 23655993 品番 1584
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋

サイズL 手のひらまわり(cm)21.2 中指長(cm)8.1 全長(cm)29 トラスコ品番756-5861 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) 厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09 ホワイト 入数(枚)100 手の平幅(cm)10.6 左右区別左右兼用平手 クラスクラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ指先粗面 グリップ 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする