プラミニ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23656097 品番 PミニDX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

押して軽い。
耐久性・無音性バツグン。

荷台寸法(mm)600×380 床面高さ(mm)135 質量(kg)5.5 材質(車輪)ゴム 車輪径(Φmm)85 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)100 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)747 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6745-01 特性騒音対策、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策あり(無音キャスター仕様) 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09215884
2023-08-31
用途:
工具・部品・製品の運搬
サービス業

軽自動車に積み込みしています。フラットになること、移動時の音が小さいことが気にいっています。

対象商品:
09215884
2019-07-04
用途:
荷運び

何せ軽い アルミは高いのでこちらを購入
強度不明ですが良いです

対象商品:
09215884
2014-08-28
用途:
家庭用ゴミ出し台車

動きもスムーズで、音も静かなので早朝のゴミ出しも問題なくこなせます

対象商品:
09215884
2011-10-15
用途:
現場での道具移動
建設業・工事業

思ったより小さくて、他社こまわりくんと同じもの。ハンドルはかなり不安定で長期間は持たないような感じです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする