曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23662143品番MGPM16-50-M9PWVSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用ピストン速度(mm/s)50~500コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PWV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23662143MGPM16-50-M9PWVSDPC39378937MGPM16-50Z-M9PWVSDPCMGPM16-50-M9PWVSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378937MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20748753
2026-01-05
用途: 食品包装機械に付属の印字機へ
製造業

まさに探していた通りの部品でした。年末の時期にも関わらず手軽に見つかり即発送頂き、非常に助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする