スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚受
アルミ ワーカラン TB-1棚受 ブラック 8x1800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23667918
品番
375
参考基準価格(税別)
¥17,463
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。
柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)
25
長さ(mm)
1845
色
ブラック
有効寸法(mm)
1800
適合厚さ(mm)
8
棚受け金具
その他棚受