ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 5x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23669223 品番3012
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ!
ピッキングされにくいディンプルキー採用!
上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。

付属品キー2本 長さ(mm)2000 種類5×40mmH 仕上HL シリンダー径(Φmm)18.5 適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする