スリーナイン島野
ステン 75ミリHハカマ HL 穴無 10x1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669582
品番
3166
参考基準価格(税別)
¥39,050
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
10mm用
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
種類
錠穴ナシ
仕上
HL