スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ハカマ・スカート
ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 10x1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669598
品番
3167
参考基準価格(税別)
¥42,075
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合
10mm用
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
種類
右前片穴明
仕上
HL