3168 ステン 75ミリHハカマ HL 穴無 10x2000 スリーナイン島野 23669607

ステン 75ミリHハカマ HL 穴無 10x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23669607
品番
3168
参考基準価格(税別)¥47,575販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
適合
10mm用
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
種類
錠穴ナシ
仕上
HL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする