スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ハカマ・スカート
ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 10x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669616
品番
3170
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
10mm用
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
種類
右前片穴明
仕上
HL