スリーナイン島野
ステン 75ミリHハカマ HL 穴無 12x1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669625
品番
3174
参考基準価格(税別)
¥43,450
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
12mm用
長さ(mm)
1500
種類
錠穴ナシ
仕上
HL
主要材質
SUS304