3177 ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 12x2000 スリーナイン島野 23669652

ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 12x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23669652
品番
3177
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
適合
12mm用
長さ(mm)
2000
種類
右前片穴明
仕上
HL
主要材質
SUS304

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする