ランバスメッシュ用パーツ バーフック

ランバスメッシュ用パーツ バーフック - 光ランバスメッシュ用パーツ バーフック - 光ランバスメッシュ用パーツ バーフック - 光ランバスメッシュ用パーツ バーフック - 光

インテリアに調和するランバスメッシュの専用バーフックです。

用途
ランバスメッシュ用
幅(mm)
84
高さ(mm)
250
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
48
耐荷重(kg)
1
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
内容量
1パック
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963498RMBF-251684-3526スチール 黒塗装ブラック
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965126RMBF-252684-3527スチール 白塗装ホワイト
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする