ステン 558K-25 カバー付平2車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23669932 品番3277
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。

付属品平車(2個車)カバー付 適合8mm用 耐荷重(kg)40(2個) 仕上#600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする