スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用レール
ステン 8ミリ直立下レール HL 45号 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23670833
品番
4076
参考基準価格(税別)
¥37,125
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
HL
適合車
平車
適合厚さ(mm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません