スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用レール
ステン 単線山型レール HL 2000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23670964
品番
04161
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
仕上
HL
適合車
丸車
適合厚さ(mm)
5、6、8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません