スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ビニール 軟質破損止 3x2000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23671838
品番
4709
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
7
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
3
適合厚さ(mm)
3