スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ビニール 透明破損止 5x2000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23671865
品番
4715
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
4.3
寸法W(mm)
5.5
適合厚さ(mm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません