スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
ビニール 透明破損止 3x2000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23671874
品番
4720
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
2.5
寸法W(mm)
3.5
適合厚さ(mm)
3